| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7089277 Herst.-Nr.: DA-90360 EAN/GTIN: 4016032423805 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Mini PC Adapter können Sie Ihren PC hinter dem Monitor an der VESA Halterung befestigen und haben zusätzlich die Möglichkeit eine VESA Halterung zu nutzen, da auch der Adapter eine VESA Aufnahme bietet. Weitere Befestigungsmöglichkeiten sind die Klemmmontage am Monitorhalter, bzw. die Installation an der Unterseite des Schreibtisches. Mit den mitgelieferten Pads, sowie des Gurtes ist eine genaue Anpassung und Sicherung möglich. DIGITUS DA-90360 - Befestigungskit (CPU-Halter) - für Personal-Computer - unter dem Schreibtisch, Tischmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.5 cm | | Tiefe | 11.8 cm | | Höhe | 14.9 cm | | Gewicht | 660 g | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Montagekomponenten | CPU-Halter | | Empfohlene Verwendung | Personal-Computer | | Platzierung/Montage | Unter dem Schreibtisch, Tischmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | | Max. Ladegewicht | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |