Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7079140
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS89731
EAN/GTIN:
     4017538043634
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Shiverpeaks BASIC-S - Klammer - Lift and Hook - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 66-152.4 cm (26"-60") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
2.5 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Lift and Hook
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Ja
Integrierte Geräte
Sicherheitskabelverschluss
Empfohlene Display-Größe
66-152.4 cm (26"-60")
Max. Ladegewicht
50 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.