Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-69845
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44177
EAN/GTIN:
     4040849441776
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
goobay - Auto-Netzteil - 2.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.44 cm
Gewicht
13.1 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Durchmesser
2.52 cm
Entwickelt für
Kamera, Mobiltelefon
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Merkmale
LED-Anzeige, Apple-optimierter Lade-Steckplatz
Geleistete Netzspannung
DC 5 V
Elektrischer Strom max.
2.1 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1.05 A
Menge Eingangsstecker
1
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
8559
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,25*
€ 3,65*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 3,92*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,81*
€ 4,46*
3 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59705
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.