Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN STOCKHOLM Maxima 235+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7071675
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99602
EAN/GTIN:
     4007134017160
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Das Design entspricht dem Namen: Der skandinavisch-reduzierte Look wird vom kühlen Grauton bestimmt, das Gesamtdesign ist einfach, klar und schnörkellos. In der Funktionalität bieten die STOCKHOLM Taschen alles, was dazugehört. Das hochwertige Außenmaterial verfügt über eine gute Haptik, ist schmutz- und wasserabweisend und abriebfest. Die robust und verdeckt genähten Reißverschlüsse mit Metall-Griffstücke und der integrierte Regenschutz machen die STOCKHOLM einsetzbar für jedes Wetter. Die Fronttasche mit Organizer und die gefütterten Reißverschlusstaschen auf beiden Seiten schaffen noch mehr Raum für private Utensilien. Im Innern verbirgt sich ein gepolstertes Fach für Smartphone oder Tablet. Der gesamte Innenraum ist gepolstert und mit variablen Einteilungen versehen - so wird die Tasche im Einsatz noch flexibler. Auch der Tragekomfort der STOCKHOLM kommt nicht zu kurz: Gepolsterte Tragegriffe und ein bequemer, breiter Schultertrageriemen sorgen für Entlastung, wenn die Tasche gut gefüllt ist.
CULLMANN STOCKHOLM Maxima 235+ - Tragetasche für Kamera - Polyester - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
460 g
Farbe
Grau
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutz
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
26 cm x 7 cm x 20 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Tablet
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Abriebfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.