Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro 3/4 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7069431
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100079112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere schnell ansprechenden Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Touchscreen-Geräten leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Unsere bisher dünnsten und besser auf Touch-Impulse ansprechenden 3M Blickschutzfilter schützen Ihren hochauflösenden Bildschirm vor seitlichen Blicken visueller Hacker, ohne die Handhabung Ihres Geräts zu beeinträchtigen.
3M Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro 3/4 Querformat - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - Schwarz - für Microsoft Surface Pro 3, Pro 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat)
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 3, Pro 4
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.