Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speaka Professional Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7067861
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     989930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Egal ob in Küche, Kinderzimmer oder Wohnzimmer, der voll bewegliche Wandhalter ist ideal, bei häufig wechselndem Blickwinkel, Eckmontagen oder bei 3D-TV-Geräten mit stark eingeschränktem Blickfeld. Durch die Schwenk- und Neigefunktion erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihr TV-Gerät. Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass der TV-Halter an jeder Wand befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.
Speaka Professional - Klammer - für LCD TV - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
7.8 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
55 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
81.3-152.4 cm (32"-60")
Neigung
-15° bis 5°
Schwenken
180°
Anpassungen
Neigung, schwenken
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.