| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7067367 Herst.-Nr.: BP0010 EAN/GTIN: 4052792042573 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Klammer - für Flachbildschirm - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 46.5 cm | | Tiefe | 2.05 cm | | Höhe | 42.2 cm | | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | | Packungsinhalt | Schrauben | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 35 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | | Neigung | -8° bis 0° | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, monitorwandhalter logilink, halterung tv |
| | |
| |