Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Dart 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065813
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9856SE
EAN/GTIN:
     4012615985609
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Dart 1 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellungen für die Teppichhöhe, Drehsteuerung
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Taschentyp
Sebo Ultra Bag
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Power-Kopf, Fugendüse
Betriebsradius
10.5 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
82 dB
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
41.7 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1175 W
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Bedienelemente am Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 344,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.