Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream DP750 Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065626
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP750
EAN/GTIN:
     6947273702016
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation
Grandstream DP750 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon - DECT\GAP - SIP - 10 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
5
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
3000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
13 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.85 cm
Gewicht
143 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, SRTP, TR-069
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, Opus
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC)
Unterstützte Leitungen
10 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
DP720
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.