Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP720 Telefon DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP720 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks DP720 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks DP720 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32674828
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP720
EAN/GTIN:
     6947273702009
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Aufladequelle
AC, USB
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Türkisch
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15D, 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part 68, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406, EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950, AS/ACIF S004 ANATEL: #2288-16-9452
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
250 h
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
5
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
138 g
Paketgewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Gürtelclip
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
23
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
DP750
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.