Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfolie für Apple iPhone 5/5S/5C/SE Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065191
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100035431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere auf Touch-Impulse ansprechenden Display- und Blickschutzprodukte sind passgenau zugeschnitten und an den meisten modernen Smartphones leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei – auch unterwegs. Sie erhalten eine unglaublich scharfe und klare Bildanzeige, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben. Leicht anzubringender und zu entfernender Displayschutz mit selbsthaftender Rückseite.
3M Blickschutzfolie für Apple iPhone 5/5S/5C/SE Hochformat - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Hochformat) für Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 mm
Höhe
89 mm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Hochformat)
Schutz
Kratzfest
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.