Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI Blue Flame HGO 4200/2 BF Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064534
Herst.-Nr.:
     1 03 02 0060
EAN/GTIN:
     4012294212379
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
ROWI Blue Flame HGO 4200/2 BF Pro - Gasofen - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Gasofen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung bei Sauerstoffmangel
Heizkapazität
4.2 kW
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gasschlauch, Gasdruckregler
Kennzeichnung
DVGW
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
77.5 cm
Gewicht
11.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
36 cm
Höhe (Versand)
80 cm
Gewicht (Versand)
13.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Gasheizung
Zündungsart
Piezo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.