Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIPER LSU375 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062736
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     50000140
EAN/GTIN:
     5715492094042
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
VIPER LSU375 EU - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
22.4 kPa
Besondere Merkmale
Integrierte Zubehöraufbewahrung
Behälterkapazität
75 Liter
Luftstrom
59 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Staubbürste, Verlängerung, Teppichdüse, Fugendüse, Nassreinigungsdüse, flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ablaufschlauch
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
63.4 cm
Tiefe
58.6 cm
Höhe
98.9 cm
Gewicht
28 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3000 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,45*
€ 776,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,99*
€ 725,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,50*
€ 690,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.