Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic NR1500S Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062344
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     704556
EAN/GTIN:
     5028965931578
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Numatic NR1500S - Bürste - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bürste
Reinigungsmethode
Feucht
Maximale Motorleistung
1500 W
Reinigungsbreite (Bürste)
45 cm
Bürstengeschwindigkeit
150 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
125 cm
Gewicht
40 kg
Energieversorgung
Kabellänge
15 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,31*
€ 2.116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,05*
€ 2.057,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,07*
€ 1.887,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,15*
€ 1.805,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,94*
€ 1.723,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.