Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HFM1515S Set 1A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062317
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     700067
EAN/GTIN:
     5028965369814
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Numatic HFM1515S Set 1A - Bürste - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bürste
Reinigungsmethode
Trocken
Maximale Motorleistung
1500 W
Reinigungsbreite (Bürste)
45 cm
Bürstengeschwindigkeit
150 rpm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Scheuerbürste
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
118.5 cm
Gewicht
32 kg
Energieversorgung
Kabellänge
15 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.488,03*
€ 1.770,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.417,47*
€ 1.686,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.301,21*
€ 1.548,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.245,15*
€ 1.481,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.198,44*
€ 1.426,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.