Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC2012L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7060515
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC2012L
EAN/GTIN:
     0088381684767
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Makita VC2012L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
21 kPa
Staubbeutelkapazität
20 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PET
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss
Luftstrom
60 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodendüse, Verlängerungsrohr (2x)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Staubbeutel
Schlauchmaterial
Aluminium
Kennzeichnung
IP24, Directive 2006/42/EC, EN 60335
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.1 cm
Tiefe
39.7 cm
Höhe
50.4 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3600 W
Kabellänge
7 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.