Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic AKS 832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7060127
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     281055
EAN/GTIN:
     4006160810554
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Clatronic AKS 832 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Reinigertyp
Handstaubsauger
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bürstenwerkzeug, Ritzendüse (2x)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladekabel
Energieversorgung
Batterie
NiMH
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
12 V
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Batteriekapazität
1400 mAh
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.