Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas AQUA+ Anti-Allergy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057520
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786522
EAN/GTIN:
     4005435109195
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Ein Allergiker-Staubsauger unterstützt dabei, das Wohnumfeld von Menschen, die unter Allergien leiden, möglichst frei von allergieauslösenden Stoffen und Reizen zu halten. Herkömmliche Staubsauger mit Beutelsystemen nehmen zwar Staub und kleinste Schwebestoffe aus Teppichen, Möbeln und Bodenbelägen auf. Durch einen Teil der angesaugten Luft können diese Teilchen aber über den Filter und das Gehäuse wieder in die Raumluft gelangen. Allergiker-Staubsauger mit Wasserfilter sind daher für die Anforderungen im Allergiker-Haushalt optimal geeignet. Dank des Wasserfilter-Systems im Thomas Anti Allergy werden Schwebestoffe, Pollen und Feinstaub im Wasserfilter sicher abgeschieden und so die Menge an allergieauslösenden Partikeln in der Raumluft erheblich reduziert.
Thomas AQUA+ Anti-Allergy - Staubsauger - Kanister - Wasserfilterung - türkis/grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Türkis/grau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
28 kPa
Staubbeutelkapazität
1.8 Liter
Staubauffang
Wasserfilterung
Filtertyp
Mikrofilter, Hygieneluftfilter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, weicher Puffer, einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung
Reinigertyp
Kanister
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Möbelbürste, Fugendüse, Teppich-/Bodendüse, Matratzendüse, umdrehbare Parkett-Düse
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Betriebsradius
11 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
48.6 cm
Höhe
30.6 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.8 cm
Tiefe (Versand)
55.5 cm
Höhe (Versand)
42.1 cm
Gewicht (Versand)
12.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
787243
ab € 10,51*
Sonstiges
Thomas
787421
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.