Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 7007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7055706
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 7007
EAN/GTIN:
     8693807228818
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Adler AD 7007 - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
1.6 Liter
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bürste und Fugenwerkzeug 2-in-1, 3D Bodendüse mit einziehbarer Bürste
Betriebsradius
8 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
25.2 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Eingangs-Nennleistung
700 W
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41.5 cm
Tiefe (Versand)
32 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Weitere Suchbegriffe: boden staubsauger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.