| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7052310 Herst.-Nr.: 30.5026.01 EAN/GTIN: 4009816022929 |
| |
|
| | |
| TFA Moxx - Thermo-Hygrometer - digital - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich | | Merkmale | Anzeige für Komfortstufe | | Anzeige | LCD | | Installationstyp | Schreibtisch | | Messfunktionen | Temperatur, Feuchtigkeit | | Thermometerskala | Celsius, Fahrenheit | Verschiedenes | Farbe | Schwarz, Silber | | Mitgeliefertes Zubehör | CR2032-Batterie | | Kennzeichnung | RoHS | Batterie | Formfaktor | CR2032 | | Erforderliche Anzahl | 1 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.7 cm | | Tiefe | 1.3 cm | | Höhe | 6.9 cm | | Gewicht | 25 g | Wettermessung | Parameter | Temperatur: 0 °C zu 50 °C - Auflösung: 0.1 °C ¦ Feuchtigkeit: 20 % zu 99 % - Auflösung: 1 % - Genauigkeit: +/- 4% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |