Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BGE 1580/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052276
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BGE 1580/E
EAN/GTIN:
     4001797270405
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Rommelsbacher BGE 1580/E - Elektrobackofen - Konvektion - 30 Liter - 1.6 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Elektrobackofen
Kapazität
30 Liter
Temperaturbereich
Von 80°C bis 230°C
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Krümelfach ¦ Emaillebackblech ¦ Grillrost ¦ Rotisserie-Set
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.5 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.6 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Elektrobacköfen
Kochfunktion
Auftauen, Unterhitze, Oberhitze, Warmhalten, Ober-/Unterhitze, Oberhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Grill, Unterhitze mit zirkulierender Heißluft
Konvektion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.