Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba FH 504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052178
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39.50.00
EAN/GTIN:
     4011833500922
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Steba FH 504 - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 2000 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, Abschaltautomatik, Doppelisolierung
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Ventilator
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.