Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enders ELEGANCE Gasofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052031
Hersteller:
     Enders Colsman
Herst.-Nr.:
     9376
EAN/GTIN:
     4000591093760
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer
Enders ELEGANCE - Gasofen - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Gasofen
Funktionen
Heizung
Material
Edelstahlverbindung
Sicherheitsmerkmale
Thermo-elektrischer Zündschutz, Antikippvorrichtung
Energietyp
LPG
Heizkapazität
8 kW
Heizmethode
Strahlend
Umgebung
Im Freien
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gasschlauch, Gasdruckregler
Abmessungen und Gewicht
Breite
76 cm
Tiefe
76 cm
Höhe
218 cm
Gasheizung
Laufzeit
50 Stunde(n)
Zündungsart
Piezo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.