Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Instant Comfort AQUA SO6510F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2813-381-2624
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     SO6510F2
EAN/GTIN:
     3121040056363
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Der Heizlüfter Instant Comfort Aqua sorgt sicher und effektiv in jedem Raum in Ihrem Zuhause für angenehme Wärme. Machen Sie Ihr Badezimmer zu einem gemütlicheren Ort, vor und nach der Dusche. Genießen Sie eine Rundum-Sorglos-Nutzung dank der transparenten Bedienfeldlabdeckung und spezieller Feuchtigkeitsisolierungs-Sicherheitsstandards (IP21).
Rowenta Instant Comfort AQUA SO6510F2 - Heizlüfter - Mobil - 2400 W - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizlüfter
Formfaktor
Mobil
Funktionen
Kühlend, Heizung
Heizmethode
Ventilator
Heizkapazität
2400 W
Farbe
Grau
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Abdeckung
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Spannung
50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.5 cm
Tiefe (Versand)
20 cm
Höhe (Versand)
32 cm
Gewicht (Versand)
2.447 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
45 dB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,791*
€ 78,571*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 166,85001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,571*
€ 93,499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,961*
€ 90,394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,151*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,791*
€ 74,721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 235,713* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.