Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker DustBuster Auto ADV1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7047533
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ADV1200
EAN/GTIN:
     5035048617441
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Black & Decker DustBuster Auto ADV1200 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Rot/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Handstaubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubauffang
Beutellos
Staubbeutelkapazität
0.61 Liter
Maximale Saugkraft (Watt)
12
Luftstrom
17.55 l/s
Farbe
Rot/Grau
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bürstenwerkzeug, flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungstasche
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Auto-Zigarettenanzünder
Hauptspannung
12 V
Kabellänge
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.