Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7043338
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0008
EAN/GTIN:
     4052792042559
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
LogiLink - Klammer - für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
40.3 cm
Höhe
23 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Einstellbare Tiefe
7.2-40.3 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
58.4-106.7 cm (23"-42")
Neigung
-7,5° bis 7,5°
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0006
ab € 7,56*
Sonstiges
LogiLink
BP0007
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.