Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All ULTRA SLIM WM 6211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7035310
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM 6211
EAN/GTIN:
     8716184066177
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dezentes Design, smarte Technik und außerordentliche Qualität, aus langlebigen Werkstoffen. Montage nur durch eine Person möglich. Das TV-Gerät wird per integrierten Ver- und Entriegelungsmechanismus einfach in die Wandhalterung eingerastet. Zur Entfernung einfach entriegeln und TV-Gerät aus dem TV-Wandhalter herausheben. Zur exakten Ausrichtung liegt der Produktverpackung eine Wasserwaage bei.
One For All ULTRA SLIM WM 6211 - Klammer - für Flachbildschirm - verriegelbar - Aluminium, Kohlenstoffstahl - Bildschirmgröße: 33-106.7 cm (13"-42") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.3 cm
Material
Aluminium, Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt
Wasserwaage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
40 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
33-106.7 cm (13"-42")
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.