Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Charging Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Gigaset S30852-S2685-R101 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz, Grau Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-7023278
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-S2685-R101
EAN/GTIN:
     4025515850328
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
Handy Netzteil
Gigaset Charging Tray - Ladeständer - 150 mA - für Gigaset S850H
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Telefon
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Geleistete Netzspannung
4 V
Elektrischer Strom max.
150 mA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gigaset S850H
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.