Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen WR-3000 Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7021909
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     WR-3000
EAN/GTIN:
     4562195130352
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Citizen WR-3000 - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, staubdicht
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Abmessungen und Gewicht
Breite
106 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
140 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel, Summe
Finanzfunktionen
Steuerberechnung, MwSt.-Berechnung
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Löschen
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.