Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Puzzi 10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7008212
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-130.0
EAN/GTIN:
     4251471301035
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen und liefert besonders bei der Polsterreinigung und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse eignet sich das Gerät auch optimal für den Einsatz in beengten Raumsituationen. Und durch die flexible Sauglippe können auch stark überstellte Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Handtool und Saugrohr ausgestattet.
Kärcher Professional Puzzi 10/1 - Teppichreiniger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Teppichreiniger
Saugleistung
22 kPa
Besondere Merkmale
Integrierte Zubehöraufbewahrung, 2-Tank-System
Behälterkapazität
10 Liter
Luftstrom
54 l/s
Reinigertyp
Kanister
Betriebsdruck (bar)
1
Strömungsrate
60 l/h
Flächenleistung
25 m²/h
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Bodendüse, Sprühextraktionsschlauch (2,5 m)
Kennzeichnung
Directive 2004/108/EC, IPX4, EN 60335-1, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 62233:2008, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Directive 2006/42/EC, EN 50581, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 60335-2-68, EN 61000-3-3:2013
Sound Pressure Level (SPL)
74 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
70.5 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
10.7 kg
Energieversorgung
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Steckertyp
Euro
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Bedienelemente am Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,16*
€ 780,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,62*
€ 686,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.