Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7001017
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HF100ME-K
EAN/GTIN:
     5025232846702
Suchbegriffe:
Flachkabel
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die HF100M On-Ear-Kopfhörer sind kompakt und einfach zu tragen. Der 30-mm-Wandler liefert kräftigen Klang.
Panasonic RP-HF100ME - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
138 g
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, BlackBerry
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - L-förmig - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB/mW
Impedanz
26 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 23000 Hz
Max. Eingangsleistung
1000 mW
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Nickel
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.