Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIPTEL KM 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel KM30 IP-Add-On-Modul Schwarz, Weiß 30 Tasten
Tiptel KM30 IP-Add-On-Modul Schwarz, Weiß 30 Tasten
Artikel-Nr.:
     C1006-6984820
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1124470
EAN/GTIN:
     4005579192572
Suchbegriffe:
Beistellmodul
tiptel beistellmodul
Wenn viele Rufnummern oder Funktionen auf Tastendruck abrufbar sein sollen, kann das tiptel 85 System mit bis zu drei Beistellmodulen à 30 Makrotasten auf maximal 100 Funktionstasten erweitert werden.
TIPTEL KM 30 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für Digitaltelefon - für Tiptel 84 system, 85 system
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Bestimmt für
Digitaltelefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Tiptel 84 system, 85 system
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tiptel
1124530
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.