Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seek CompactXR - IOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6974948
Hersteller:
     Seek Thermal
Herst.-Nr.:
     SK1002IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
CompactXR bietet die gleiche thermische Leistung wie Compact, aber nutzt ein schmales Feld-of-View-Objektiv, um den Betrachtungsabstand nahezu zu verdoppeln.
Seek CompactXR - IOS - Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar - 0.032 MPix
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar
Typ des optischen Sensors
VOx
Wirksame Sensorenauflösung
31.980 Pixel
Schnittstelle
Lightning
Sensorauflösung
0.032 Megapixel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wasserdichter Tragebeutel
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
20 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
9 Hz Bildrate
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.45 cm
Tiefe
2.54 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
14.2 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 4.45 cm x 17.8 cm / 235 g
Verbindungen
Anschlusstyp
Apple Lightning (Lightning)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
206 x 156 - Wärmebildaufnahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.