Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Headphone Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6967341
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     825-26
EAN/GTIN:
     5705730825262
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Sandberg Ohrhörer sind hochwertige Allrounder. Ob unterwegs mit dem tragbaren CD-Player oder gemütlich zu Hause, Musik von der Stereoanlage oder vom Computer kann man immer genießen: Die Sandberg Ohrhörer bieten tollen Klang, ohne die Menschen um einen herum zu stören... und ohne gestört zu werden. Der weiche Kopfbügel passt sich diskret und bequem an Ihren Kopf an, so dass Sie leicht vergessen können, dass Sie ihn tragen. Mit dem integrierten Regler können Sie die Lautstärke schnell und einfach einstellen.
Sandberg Headphone - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Packungstyp
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Ferrit
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.