| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6966846 Herst.-Nr.: WM4411 EAN/GTIN: 8716184064456 |
| |
|
| | |
| Für mehr Stil im Wohnzimmer - mit einer kompakten TV-Wandhalterung für die flache Installation. Die dünne Ausführung dieses Fernsehhalters ermöglicht die feststehende, flache Installation mit nur 25 mm Wandabstand, und lässt dennoch genügend Raum für die Kühlung und Belüftung des TV-Geräts. Die TV-Wandhalterungen der SOLID-Serie besticht durch robustes Design, das jederzeit besten Halt für Ihr TV-Gerät bietet. Qualitativ hochwertige Materialien unterstützen TV-Geräte bis zu einem Gewicht von 100 kg. Die Wasserwaage sorgt für eine einfache Ausrichtung und stellt so sicher, dass das TV-Gerät akurat und in der Waage aufgehangen wird. Schluss mit der Suche nach passenden Schrauben für die Installation des Wandhalters. Für die schnelle und direkte Montage sind sämtliche Befestigungsmaterialien wie Schrauben, Dübel und Abstandhalter im Lieferumfang enthalten. One For All SOLID WM 4411 - Befestigungskit (Wandmontage) - Flachbildschirm - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 2.5 cm | | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Design | Flachbildschirm | | Max. Ladegewicht | 100 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Wandmontage | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-152.4 cm (32"-60") | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |