Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W56H Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6965316
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W56H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Yealink W56H - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - IP-DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1800 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, automatische Wiederwahl
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302013
ab € 151,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.