Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Laminator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6954824
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     91610
EAN/GTIN:
     4054007916105
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Mit dem ednet Laminiergerät, A4 schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Visitenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4. Dank der kurzen Aufwärmzeit von 3 Minuten ist das Laminiergerät schnell einsatzbereit. Status LEDs informieren Sie über den Status. Dank ABS (Antiblockiersystem) Taste lässt sich ein Folienstau verhindern oder schnell wieder beheben.
Ednet - Laminator - Heißlaminierer - 23 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Laminator
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V / 50 Hz
Stromverbrauch
260 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heißlaminierer
Farbe
Weiß
Aufwärmzeit
3 Minuten
Maximale Breite
23 cm
Maximale Geschwindigkeit
40 cm/Min.
Maximale Größe
A4
Dicke des Laminiermaterials
80-125 µm
Anti-Stau-Mechanismus
ABS (Antiblockiersystem)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.