Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra HS2100 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6953255
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HS2100-OTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit einem robusten, modularen Design, HD Voice für unvergleichliche Klangqualität, dem Styling eines Endverbrauchergeräts, einem extrem niedrigen Gewicht für außergewöhnlichen Komfort und der robusten Spracherkennungs-Engine ermöglicht das kabelgebundene Headset HS2100 von Zebra Ihren Mitarbeitern eine überragende Sprachübertragung in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen.
Zebra HS2100 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - für Zebra RS6000, TC52AX, TC70, TC72, WT6000 Wearable Computer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Details zu Abmessungen & Gewicht
98 g
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
89 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
300 - 6000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra RS6000, TC52AX, TC70, TC72, WT6000 Wearable Computer
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-53 dB
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.