Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Multipro Sense FPM810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenmaschine Multipro SENSE FPM 810 si/gr
Küchenmaschine Multipro SENSE FPM 810 si/gr
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-6949480
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     FPM810
EAN/GTIN:
     5011423166186
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine kenwood
Kenwood Multipro sense FPM810 - Küchenmaschine - 1000 W - Metall
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Metall
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Schneidemaschine, Vorzerkleinerer, Knetmaschine, Zitruspresse, Mixer, Emulgator, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Impulsgeschwindigkeit, integrierte Waage, Kabelaufrollung, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Scheiben aus rostfreiem Stahl, Sicherheitsschalter, Tritan-Schüssel
Schüsselkapazität
3.5 Liter
Mixerkapazität
1.8 Liter
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Füße, Edelstahlgehäuse
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Julienne-Schneidscheibe, Minischüssel, Spachtelaufsatz, Parmesanscheibe, Knethaken, Rührbesen, Mischbehälteraufsatz, feine umkehrbare Schneid-/Reibescheibe, zweiseitige Reibe zum Raspeln und Schneiden (grob), Zitronenpressenzusatz
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Zubehörbox
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
6.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
Variabel
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.