Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg IP620 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6947608
Hersteller:
     Teldat
Herst.-Nr.:
     5530000215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das elmeg IP620 ist ein auf die be.IP plus und die hybird Systemfamilie abgestimmtes IP-Telefon. Es bietet alle wichtigen, professionellen Sprachfunktionen. Das elmeg IP620 ist in den bintec elmeg Telefonanlagen integriert und bietet im Gegensatz zu vielen Standard-SIP-Telefonen Systemleistungsmerkmale. Die Konfiguration der wichtigsten Parameter und die Vergabe der Rufnummer erfolgt zentral über das be.IP plus oder hybird System, dabei wird auch automatisch der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch konfiguriert. Durch die ergonomischen Navigationstasten wird die Bedienung erheblich vereinfacht. Das 4-zeilig gestaltete, grafische schwarz-weiß Display bietet mit seiner Beleuchtung einen exzellenten Kontrast und hervorragende Ablesbarkeit. Die übersichtliche Menüstruktur wird durch zwei Softkeys unterhalb des Displays unterstützt. Hochwertige und hardware-integrierte Audio-Funktionen ermöglichen professionelle Kommunikation über den Telefonhörer, das Headset oder als Audiokonferenzsystem mit Freisprechfunktion. Jede dieser Einheiten hat eine eigene Lautstärkenregelung zur optimalen Anpassung an die Erfordernisse des Benutzers. Mit Full-HD-Audio wurde das IP620 für den täglichen Einsatz ohne Kompromisse bei der Audio-Qualität entwickelt.
elmeg IP620 - VoIP-Telefon - SIP - 4 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
6.4 cm (2.5")
Bildschirmauflösung
128 x 48 Pixel
Anzeigensprachen
Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Rumänisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anz. programmierbare Tasten
8
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
18.8 cm
Tiefe
18.85 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
909 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
RTCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.