| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6942118 Herst.-Nr.: K-KJ55MCC40E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop Smart & Quick K-KJ55MCC40E - 3 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA, 4xAAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 1900 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.8 cm | | Tiefe | 7.6 cm | | Höhe | 12 cm | | Gewicht | 124 g | | Produkttyp | Batterieladegerät | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1900 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Merkmale | Geladen | | Wiederaufladevorgänge, max. | 2100 | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | | Ladezeit | 3 Std. | | Merkmale | Smart Charge Technologie, automatische Spannungsanpassung, individuelle Batteriesteuerung, 4 3-farbige LED Anzeigen | Unterstützte Batterie | Technologie | NiMH | | Unterstützte Batterien | 4xAA, 4xAAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät |
| | |
| |