Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "HS-P150" Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-6934937
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053982
EAN/GTIN:
     4007249539823
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Hama "HS-P150" - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-56 dB
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.