Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Premium Line LITTLE GUARD VCH 6130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6929903
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     VCH 6130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fugendüse für schwer zugängliche Ritzen und Ecken. Düse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Bürstenaufsatz für Textiloberflächen, Möbel, Sockelleisten oder Bilderrahmen. Nass- und Trockenfunktion zum Saugen von Trockenschmutz oder Flüssigkeiten. Die LED-Beleuchtung verbessert die Sicht beim Saubermachen.
Grundig Premium Line LITTLE GUARD VCH 6130 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
0.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Schwammfilter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, Scheinwerfer
Reinigertyp
Handstaubsauger
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Nassreinigungsdüse, Bürstenaufsatz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzteil ¦ Wandhalterung
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Ladezeit
14 Std.
Batterie
NiMH
Kabellänge
2 m
Kabelloser Betrieb
10 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
7.2 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.