Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Premium CH 77060 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6910917
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     CH 77060 S
EAN/GTIN:
     4260458240274
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
respekta dunstabzugshaube
dunstabzug
respekta Premium CH 77060 S - Motorhaube - Esse - Breite: 60 cm - Tiefe: 35 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - Edelstahl und schwarzes Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl und schwarzes Glas
Abzugshaubentyp
Esse
Maximale Abluftleistung
326 m3/h
Mitgelieferte Filter
Metallfettfilter (1 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12 cm
Minimale Kaminhöhe
78 cm
Maximale Kaminhöhe
108 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 2 W
Anz. Lampen
2
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
190 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
326 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
54 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
35 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
112 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
C
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
44 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
19
Lichteffizienz
80.5 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
48.6 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
1.78 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65 cm
Tiefe (Versand)
39 cm
Höhe (Versand)
50 cm
Gewicht (Versand)
11 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.