Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC PRO ROLL STRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6910779
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 1210
EAN/GTIN:
     4260162070945
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband
Mit der doppelseitigen Klettbandrolle PRO ROLL STRAP lassen sich Klettbinder in individuellen Längen zuschneiden. Einsetzbar nicht nur um Kabel zu bündeln und zu ordnen, sondern überall da, wo Dinge fixiert, aber nicht dauerhaft verbunden werden sollen. Die weiche Velours-Qualität schont Oberflächen und ist daher auch für empfindliche Kabel oder auch für Pflanzen geeignet. Die Haken besitzen eine sehr feine Struktur, bei gleichzeitig starker Haftung. Sie tragen kaum auf und sind dadurch weniger staubanfällig. Gleichzeitig behält das Material zuverlässig die Form und franst beim Schneiden nicht aus. PRO ROLL STRAP sind hitze- und kältebeständig und somit auch im Außenbereich einsetzbar. Die individuellen Klettbinder lassen sich schnell anbringen und wieder entfernen, beliebig oft öffnen und schließen und sind universell einsetzbar. So ist Klettband auch in vielen Bereichen wie Camping, Outdoor, Haushalt und Garten ein nützlicher Begleiter. Alle Label-the-cable Produkte sind RoHS- und Ökotex- konform sowie umweltschonend verpackt.
LTC PRO ROLL STRAP - Klettverschlussstreifen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Klettverschlussstreifen
Länge
25 m
Produktmaterial
Velours
Verschiedenes
Besonderheiten
Wiederverwendbar
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
20 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.