Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT124 Batterie 6HR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT124 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
MediaRange MRBAT124 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     C1006-6904104
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT124
EAN/GTIN:
     4260459610496
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten die bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgt Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange MRBAT124 - Batterie 6HR61 - NiMH - (wiederaufladbar) - 300 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.65 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
4.85 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
6HR61
Technologie
NiMH
Kapazität
300 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.