Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT123 Batterie AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6904103
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT123
EAN/GTIN:
     4260459610465
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten die bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgt Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange MRBAT123 - Batterie AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2600 mAh (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.5 cm
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.