Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT122 Batterie 2 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT122 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
MediaRange MRBAT122 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     C1006-6904102
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT122
EAN/GTIN:
     4260459610434
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bietet die bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgt Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange MRBAT122 - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.1 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.