Der SP360 ist der perfekte Begleiter, damit es mit der harten Schläge des Lebens und Ihrer Abenteuer locker umgeht.
Kodak PIXPRO SP360 - Aqua Sport Pack - Action-Kamera - 1080p - 16.36 MPix - Wi-Fi, NFC - Gelb
Allgemein | Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Action-Kamera - 1080p |
| Typ des optischen Sensors | MOS |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Größe des optischen Sensors | 10.9 mm (1/2.33") |
| Bildstabilisator | Elektronisch |
| Schnittstelle | Composite Video/Audio, HDMI, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
| Sensorauflösung Camcorder | 16.36 MPix |
| Widescreen-Videoaufzeichnung | Ja |
| Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte |
| ISO (Max) | 800 |
| Anz. Sensoren | 1 MOS |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Reinigungstuch, Batterieladegerät, Objektivdeckel, Schutzhülle, AC Power Adapter, Kopfbügel, USB-Kabel, Surfbrett-Montage-Kit, Unterwassergehäuse, gebogene Klebehalterung, 2 flache Klebepads, 2 verlängerte Arme |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, frostbeständig, schlagfest, staubabweisend |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 360 Schüsse ¦ Videoaufnahme - 2.7 Stunden |
| Batterietyp | Kodak LB-080 |
| Details | Kodak LB-080 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1250 mAh |
Objektivsystem | Typ | Weitwinkelobjektiv 0.805 f/2.8 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 8.25mm |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Max. Sichtwinkel | 214 Grad |
| Objektivkonstruktion | 7 Gruppen / 9 Elemente |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Zeitrafferaufnahme, Schleifenaufnahme |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 10 Bilder pro Sekunde |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 4.1 cm |
| Tiefe | 3.8 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Gewicht | 103 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO Automatisch (100-800) |
| Belichtungsfunktionen | Programm |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Tageslicht, Underwater |
Aktionskamerafunktionen | Merkmale | Zeitverzögerte Aufnahme |
| Kameratyp | Montierbar |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 3264 x 3264 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 1920 x 1080 |
| Videoaufnahme | H.264 - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1440 x 1440 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1072 x 1072 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 960 - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 960 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 848 x 480 - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 848 x 480 - 120 Bilder pro Sekunde |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte |
| Speicherkartensteckplatz | microSD-Karte |
| Max. unterstützte Speicherkartengröße | 32 GB |