Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Business BU100 Charge 'n Go 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Charge 'n Go 6 Wandverteiler Schwarz
Xtorm Charge 'n Go 6 Wandverteiler Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6871857
Hersteller:
     A-Solar
Herst.-Nr.:
     BU100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
Wandgehäuse
Xtorm Business BU100 Charge 'n Go 6 - Powerbank Ladestation - 6 x Batterien laden - mit 6 x 5000 mAh externe Akkus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
20.2 cm
Produkttyp
Powerbank Ladestation
Kombiniert mit
6 x 5000 mAh externe Akkus
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
5 V
Unterstützte Batterie
Max. unterstützte Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, xtorm powerbank, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.